Motion
PL024X050SS

TSUBAKI (UST)
PL024X050SS

Bague sans clé - série AS, DI 24 mm, DI 50 mm
N° D’ARTICLE MI08729490
N° MFRPL024X050SS
Prix501.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL024X050SS

Bague sans clé - série AS, DI 24 mm, DI 50 mm
N° D’ARTICLE MI08729490
N° MFRPL024X050SS
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
Votre prix501.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Pression de contact du moyeu
    12909 psi
  • Poussée transmise maximale
    6380 lb
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    186 N/mm^2
  • Poids
    0.500 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    10 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    253 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    6380 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL024X050 AS-SS