Motion
PL028X055SS

TSUBAKI (UST)
PL028X055SS

Bague sans clé - série AS, DI 28 mm, DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI08729491
N° MFRPL028X055SS
Prix588.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL028X055SS

Bague sans clé - série AS, DI 28 mm, DI 55 mm
N° D’ARTICLE MI08729491
N° MFRPL028X055SS
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
Prix588.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Pression de contact du moyeu
    11748 psi
  • Poussée transmise maximale
    6380 lb
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    160 N/mm^2
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    10 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    297 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    COMME

Aperçu

Description du fabricant
PL028X055 AS-SS