Motion
PL017X033RE-SS

TSUBAKI (UST)
PL017X033RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 17 mm, DI 33 mm
N° D’ARTICLE MI08729532
N° MFRPL017X033RE-SS
Prix793.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL017X033RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 17 mm, DI 33 mm
N° D’ARTICLE MI08729532
N° MFRPL017X033RE-SS
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
Prix793.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4x14
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Pression de contact du moyeu
    10008 psi
  • Poussée transmise maximale
    2618 lb
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Longueur totale
    0.9250 po
  • Taille de la vis
    M4x14
  • Pression de contact de l’arbre
    133.0 N/mm^2
  • Poids
    0.200 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Lubrification
    Aucune lubrification requise
  • Couple maximum transmis
    77 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    RE-SS
  • Force axiale transmissible
    2618 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL017X033RE-SS POWERLOCK