Motion
PL048X072RE-SS

TSUBAKI (UST)
PL048X072RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 48 mm, DI 72 mm
N° D’ARTICLE MI08729548
N° MFRPL048X072RE-SS
Prix1,137.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL048X072RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 48 mm, DI 72 mm
N° D’ARTICLE MI08729548
N° MFRPL048X072RE-SS
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
Prix1,137.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x25
  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17695 psi
  • Poussée transmise maximale
    14674 lb
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Taille de la vis
    M6x25
  • Pression de contact de l’arbre
    168 N/mm^2
  • Poids
    1.300 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Lubrification
    Aucune lubrification requise
  • Couple maximum transmis
    1224 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    RE-SS

Aperçu

Description du fabricant
PL048X072RE-SS POWERLOCK