Motion
PL035X058RE-SS

TSUBAKI (UST)
PL035X058RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 35 mm, D.E 2.2840 po.
N° D’ARTICLE MI08729552
N° MFRPL035X058RE-SS
Prix772.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL035X058RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 35 mm, D.E 2.2840 po.
N° D’ARTICLE MI08729552
N° MFRPL035X058RE-SS
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
Prix772.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5x20
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15954 psi
  • Extérieur Diamètre  
    2.2840 po
  • Longueur totale
    1.2010 po
  • Taille de la vis
    M5x20
  • Pression de contact de l’arbre
    182 N/mm^2
  • Poids
    0.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    4.000 pi-lb
  • Lubrification
    Aucune lubrification requise
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    RE-SS
  • Force axiale transmissible
    10362 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL035X058RE-SS POWERLOCK