Motion
PL070X110AE

TSUBAKI (UST)
PL070X110AE

Bague sans clé - série AE, DI 70 mm, DI 110 mm
N° D’ARTICLE MI08729773
N° MFRPL070X110AE
Prix331.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL070X110AE

Bague sans clé - série AE, DI 70 mm, DI 110 mm
N° D’ARTICLE MI08729773
N° MFRPL070X110AE
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
Prix331.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    19145 psi
  • Poussée transmise maximale
    30800 lb
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Longueur totale
    51 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    247 N/mm^2
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple maximum transmis
    3540 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    30800 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL070X110AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE