Motion
PL100X145AE

TSUBAKI (UST)
PL100X145AE

Bague sans clé - série AE, DI 100 mm, DI 145 mm
N° D’ARTICLE MI08729775
N° MFRPL100X145AE
Prix487.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL100X145AE

Bague sans clé - série AE, DI 100 mm, DI 145 mm
N° D’ARTICLE MI08729775
N° MFRPL100X145AE
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
Prix487.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17840 psi
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    218 N/mm^2
  • Poids
    6.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    46420 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL100X145AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good