Motion
PL050X072KE

TSUBAKI (UST)
PL050X072KE

Bague sans clé - Série KE, DI 50 mm, DI 72 mm
N° D’ARTICLE MI08730270
N° MFRPL050X072KE
Prix210.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL050X072KE

Bague sans clé - Série KE, DI 50 mm, DI 72 mm
N° D’ARTICLE MI08730270
N° MFRPL050X072KE
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
Prix210.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21176 psi
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Longueur totale
    1.5940 po
  • Taille de la vis
    M6x25
  • Pression de contact de l’arbre
    211 N/mm^2
  • Poids
    1.100 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    KE
  • Force axiale transmissible
    14410 lb
  • CUP_NON
    097039721778

Aperçu

Description du fabricant
PL050X072KE POWER-LOCK TE#3559050

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif