Motion
RS10BK1RL

TSUBAKI (UST)
RS10BK1RL

RS10BK1RL
N° D’ARTICLE MI08731943
N° MFRRS10BK1RL
Prix10.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS10BK1RL

RS10BK1RL
N° D’ARTICLE MI08731943
N° MFRRS10BK1RL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.196 po
  • Largeur intérieure
    0.380 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.380 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
RS10B K-1 LIEN DE ROULEAU