Motion
B021130.LAQWC--
Réducteur de vitesse - 30:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08735015
N° MFRB021130.LAQWC--
Prix1,300.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 30:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, 0.6250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08735015
N° MFRB021130.LAQWC--
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
Prix1,300.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Longueur
    19 po
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    12.82 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    759170259991
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    759170259991

Aperçu

Description du fabricant
B021130.LAQWC-- UNITÉ À RÉDUCTION SIMPLE