Motion
B031130.KANTD--
Réducteur de vitesse - 30:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08735804
N° MFRB031130.KANTD--
Prix1,308.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 30:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08735804
N° MFRB031130.KANTD--

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,308.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Longueur
    19 po
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    16.82 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    759170268320
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    759170268320

Aperçu

Description du fabricant
B031130.KANTD-- UNITÉ À RÉDUCTION SIMPLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté