Motion
B051110.LAFXA--
Réducteur de vitesse - 10:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08737136
N° MFRB051110.LAFXA--
Prix1,697.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 10:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08737136
N° MFRB051110.LAFXA--

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,697.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Longueur
    10 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    27.28 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    759170282548
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    759170282548

Aperçu

Description du fabricant
B051110.LAFXA-- UNITÉ À RÉDUCTION SIMPLE