Motion
B051140.LAFVA--
Réducteur de vitesse - 40:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08737456
N° MFRB051140.LAFVA--
Prix1,697.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 40:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08737456
N° MFRB051140.LAFVA--

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,697.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Longueur
    19 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    24.54 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    759170285983
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    759170285983

Aperçu

Description du fabricant
B051140.LAFVA-- UNITÉ À RÉDUCTION SIMPLE