Motion
B051160.HAQTA--
Réducteur de vitesse - 60:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08737480
N° MFRB051160.HAQTA--
Prix1,604.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 60:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08737480
N° MFRB051160.HAQTA--

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,604.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Longueur
    19 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    28.66 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    759170286270
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    759170286270

Aperçu

Description du fabricant
B051160.HAQTA-- UNITÉ À RÉDUCTION SIMPLE