Motion
B051125.BAAX2--
Réducteur de vitesse - 25:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08738283
N° MFRB051125.BAAX2--
Prix1,334.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 25:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08738283
N° MFRB051125.BAAX2--
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
Prix1,334.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Longueur
    19 po
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    20.44 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    759170294633
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    759170294633

Aperçu

Description du fabricant
B051125.BAAX2-- UNITÉ DE RÉDUCTION UNIQUE