Motion
B061130.LAAXB--
Réducteur de vitesse - 30:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08740064
N° MFRB061130.LAAXB--
Prix1,646.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 30:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08740064
N° MFRB061130.LAAXB--

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,646.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    14 po
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    32.3 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    759170313266
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    759170313266

Aperçu

Description du fabricant
B061130.LAAXB-- UNITÉ À RÉDUCTION SIMPLE