Motion
B061110.WANXF--
Réducteur de vitesse - 10:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08740736
N° MFRB061110.WANXF--
Prix1,643.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 10:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08740736
N° MFRB061110.WANXF--
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
Prix1,643.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    19 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    25.9 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    759170317462
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    759170317462

Aperçu

Description du fabricant
B061110.WANXF-- UNITÉ À RÉDUCTION SIMPLE