Motion
F060010.AHPT03-
Réducteur de vitesse - 10:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI08741944
N° MFRF060010.AHPT03-
Prix4,776.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 10:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI08741944
N° MFRF060010.AHPT03-
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
Prix4,776.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    18 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    57.063 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234504713
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234504713

Aperçu

Description du fabricant
F060010.AHPT03- TAILLE 60 10 À 1 UNIQUE