Motion
F050025.AFRX03-
Réducteur de vitesse - 25:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI08742551
N° MFRF050025.AFRX03-
Prix3,756.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 25:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI08742551
N° MFRF050025.AFRX03-
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
Prix3,756.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Longueur
    18 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    50.046 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234511872
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234511872

Aperçu

Description du fabricant
F050025.AFRX03- TAILLE 50 25 À 1 UNIQUE