Motion
F044050.ABRV03-
Réducteur de vitesse - 50:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI08742631
N° MFRF044050.ABRV03-
Prix3,179.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 50:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI08742631
N° MFRF044050.ABRV03-
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
Prix3,179.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    42.818 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234512671
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234512671

Aperçu

Description du fabricant
F044050.ABRV03- TAILLE 44 50 À 1 UNIQUE