Motion
F044010.ABEV03-
Réducteur de vitesse - 10:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08742747
N° MFRF044010.ABEV03-
Prix3,291.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 10:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08742747
N° MFRF044010.ABEV03-

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,291.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    41.618 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234513845
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    766234513845

Aperçu

Description du fabricant
F044010.ABEV03- TAILLE 44 10 À 1 UNIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon