Motion
F044025.AFFX03-
Réducteur de vitesse - 25:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08743300
N° MFRF044025.AFFX03-
Prix3,584.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 25:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08743300
N° MFRF044025.AFFX03-
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
Prix3,584.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    44.518 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234519373
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    766234519373

Aperçu

Description du fabricant
F044025.AFFX03- TAILLE 44 25 À 1 UNIQUE