Motion
40A52
Pignon d’alésage en stock – 40 / 1/2 po, moyeu A, 52 dents, 0.7188 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743333
N° MFR40A52
Prix62.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 40 / 1/2 po, moyeu A, 52 dents, 0.7188 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743333
N° MFR40A52
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
Votre prix62.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7188 po
  • Diamètre de l’étrier
    7.9691 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.2650 po
  • Diamètre extérieur
    8.5660 po
  • Diamètre du pas
    8.2811 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.284 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.566 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.566 po
  • Épaisseur des dents
    0.2840 po
  • Poids
    4.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    697950006734
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    52
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950006734

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 40A52 A
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure