Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre de l’étrier16.3152 po
- Diamètre extérieur du moyeu4.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.75 po
- Diamètre extérieur17.078 po
- Diamètre du pas16.7152 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.75 po
- Longueur de la dimension de stockage17.08 po
- Largeur de la dimension de stockage17.08 po
- Épaisseur des dents0.3430 po
- Poids25.50 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonRouleau ANSI standard
- Numéro de chaîne50
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant697950013510
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents84
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Normes respectéesANSI
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950013510
Aperçu
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation