Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Diamètre de l’étrier7.4122 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4330 po
- Diamètre extérieur8.3040 po
- Diamètre du pas7.8901 po
- Hauteur de la dimension de stockage0.459 po
- Longueur de la dimension de stockage8.305 po
- Largeur de la dimension de stockage8.305 po
- Épaisseur des dents0.4590 po
- Poids5.86 lb
Détails
- Type d’alésageReborable
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne60
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Numéro CUP du fabricant697950017501
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents33
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Type de pignonRouleau ANSI standard
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950017501
Aperçu
- Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
- Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation