Motion
80A15
Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu A, 15 dents, 0.9375 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743347
N° MFR80A15
Price$45.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu A, 15 dents, 0.9375 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743347
N° MFR80A15
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
Votre prix45.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.1584 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5510 po
  • Diamètre extérieur
    5.3050 po
  • Diamètre du pas
    4.8097 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.575 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.304 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.304 po
  • Épaisseur des dents
    0.5750 po
  • Poids
    2.48 lb

Details

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    697950019994
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950019994

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 80A15 A
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure