Motion
D80C60
Pignon d’alésage de série – 80 / 1 po, moyeu en C, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743352
N° MFRD80C60
Prix1,845.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série – 80 / 1 po, moyeu en C, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743352
N° MFRD80C60
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
Prix1,845.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre de l’étrier
    18.4823 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    5.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8120 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.75 po
  • Diamètre extérieur
    19.681 po
  • Diamètre du pas
    19.1073 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    19.681 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    19.681 po
  • Épaisseur des dents
    0.5570 po
  • Poids
    92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950022192
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    60
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950022192

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DOUBLE C SPK D80C60
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement