Motion
P1 1 3/8W
Bague conique fendue - Bague P1 , 1.3750 po. d’alésage, 3 po. de diamètre extérieur, 1.937 LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743407
N° MFRP1 1 3/8W
Price$45.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague conique fendue - Bague P1 , 1.3750 po. d’alésage, 3 po. de diamètre extérieur, 1.937 LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743407
N° MFRP1 1 3/8W
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
Votre prix45.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Barrel Diameter Large End  
    1.9375 po
  • Longueur du baril
    1.531 po
  • Bore Diameter  
    1.3750 po
  • Taille de la bague
    P1
  • Flange Outside Diameter  
    3 po
  • Flange Thickness  
    0.406 po
  • Length Through Bore  
    1.937
  • Poids
    1.30 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950127750
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    697950127750

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE MST P1 1 3/8W

You May Also Like

Les clients ont également acheté