Motion
80BS16HT 1 1/4
Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, alésage fini, 1.2500 po , 16 dents, matériau en acier, trempé
N° D’ARTICLE MI08743424
N° MFR80BS16HT 1 1/4
Prix166.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, alésage fini, 1.2500 po , 16 dents, matériau en acier, trempé
N° D’ARTICLE MI08743424
N° MFR80BS16HT 1 1/4
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
Votre prix166.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.5008 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.75 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.6270 po
  • Diamètre du pas
    5.1258 po
  • Taille de la vis de fixation
    .313-18 X 0,313 po
  • Alésage fini stocké
    1 1/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.56 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    1.56 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.75 po
  • Épaisseur des dents
    0.575
  • Poids
    5.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Renforcé
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    697950163956
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Emplacement de la vis de fixation
    2SS, PORTE-CLÉS ET 90°
  • CUP_NON
    697950163956

Aperçu

Description du fabricant
80BS16HT 1 1/4 « DENTS DE SABRE » - KW ET 2 SS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon