Spécifications
Dimensions
- Grand diamètre de baril Fin1.172 po
- Longueur du baril2 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Taille de la bagueG
- Bride extérieure Diamètre2 po
- Bride Épaisseur0.265 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.031
- Poids0,50 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro CUP du fabricant697950257105
- MatérielAcier
- Type de produitBagues coniques fendues
- CUP_NON697950257105
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation