Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du moyeu3.9370 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5750 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.5197 po
- Diamètre extérieur5.4946 po
- Diamètre du pas5.0321 po
- Épaisseur des dents0.4370 po
- Poids5.91 lb
- Largeur entre les rangées de dents0.4285 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de chaîne12B
- Numéro de chaîne et pas12B /3/4 po
- Style de concentrateur« B »
- Type de concentrateurB
- Numéro CUP du fabricant697950400495
- MatérielAcier
- Nombre de dents21
- Type de produitPignons d’alésage de stock
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation