Motion
P11214M115-4545
Poulie de courroie de distribution - 112 dents, 19.5435 po de diamètre extérieur, 4.5276 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08743688
N° MFRP11214M115-4545
Prix2,435.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 112 dents, 19.5435 po de diamètre extérieur, 4.5276 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08743688
N° MFRP11214M115-4545
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
Prix2,435.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Ceinture Largeur  
    4.5276 po
  • Diamètre du moyeu
    9.5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5 po
  • Alésage maximal
    4.5000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    4.5000 po
  • Alésage minimum
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    19.5435 po
  • Pas Diamètre  
    19.6505 po
  • Largeur de la face des dents
    5.2500 po
  • Poids
    146.90 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    4545
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950441153
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    112
  • CUP_NON
    697950441153

Aperçu

Description du fabricant
P11214M115-4545 SPK HTS TB 4545
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté