Motion
ML150SS 1 5/8
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 1.6250 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI08743788
N° MFRML150SS 1 5/8
Price$436.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 1.6250 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI08743788
N° MFRML150SS 1 5/8
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
Votre prix436.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.75 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Poids
    5.10 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    697950493121
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    ML
  • CUP_NON
    697950493121

Aperçu

Description du fabricant
ML150SS MÂCHOIRE 1 5/8 CPLG INOX

You May Also Like

Les clients ont également acheté