Motion
2 B 160 To
2 Groove, 16 po de diamètre en pas, 16.35 po de diamètre extérieur, coussinet, bague série 2517
N° D’ARTICLE MI08743798
N° MFR2 B 160 TB
Prix569.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 Groove, 16 po de diamètre en pas, 16.35 po de diamètre extérieur, coussinet, bague série 2517
N° D’ARTICLE MI08743798
N° MFR2 B 160 TB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix569.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.3500 po
  • Largeur totale
    1.75 po
  • Diamètre du pas
    16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.525 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    16.525
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    2517
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950515489
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Type de dessin de poulie
    A
  • CUP_NON
    697950515489

Aperçu

Description du fabricant
2 B 160 TB POULIE TB CONVENTIONNELLE

Les clients ont également acheté