Motion
60A18SS
Pignon à plaque en A - 60 / 3/4 po, moyeu « A », 18 dents, 0.7500 en alésage de série
N° D’ARTICLE MI08744013
N° MFR60A18SS
Prix493.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à plaque en A - 60 / 3/4 po, moyeu « A », 18 dents, 0.7500 en alésage de série
N° D’ARTICLE MI08744013
N° MFR60A18SS
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
Prix493.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4535 po
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    « A »
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    697950709826
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 60A18SS A

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon