Motion
8 5V  925 S
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 8 , taille d’alésage requise de la bague, 9.2400 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08744063
N° MFR8 5V 925 S
Prix1,092.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 8 , taille d’alésage requise de la bague, 9.2400 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série S, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08744063
N° MFR8 5V 925 S
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
Prix1,092.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    9.2400 po
  • Poids
    47.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    S
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950727479
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    697950727479

Aperçu

Description du fabricant
8 5V 925 S T À TÊTE HAUTE MST POULIE

Vous pourriez également aimer