Motion
6050 4 3/4
Bague de verrouillage conique - série 6050 , matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI08744073
N° MFR6050 4 3/4
Prix1,827.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 6050 , matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI08744073
N° MFR6050 4 3/4
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
Prix1,827.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    9.25 po
  • Longueur du baril
    5 po
  • Alésage Diamètre  
    4-3/4 po
  • Taille de la bague
    6050
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5
  • Alésage fini stocké
    4.75 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.25
  • Poids
    56.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950733470
  • Matériel
    FONTE
  • CUP_NON
    697950733470
  • Couple de la clé
    7820 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
6050 4 3/4 DOUILLE TB

Vous pourriez également aimer