Motion
14MX200S125-7060
0 - 200 dents, 34.9793 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08744104
N° MFR14MX200S125-7060
Prix6,860.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 200 dents, 34.9793 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08744104
N° MFR14MX200S125-7060
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
Prix6,860.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5.6020 po
  • Alésage maximal
    7.5025 po
  • Taille maximale de l’alésage
    7.5025 po
  • Diamètre extérieur
    34.9793 po
  • Poids
    373.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    7060
  • Nombre de Dents  
    200

Aperçu

Description du fabricant
14MX200S125-7060 SPK MPC TB 7060

Vous pourriez également aimer