Motion
C6-35T-24-09
Cote C, angle de 35 , largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI08744608
N° MFRC6-35T-24-09
Prix511.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, angle de 35 , largeur de courroie de 24 po
N° D’ARTICLE MI08744608
N° MFRC6-35T-24-09
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
Prix511.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35
  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    5.5 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    8.94 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    35.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur totale du cadre
    35.5 po
  • Poids
    56 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950816371

Aperçu

Description du fabricant
AUGE EN ACIER C6-35T-24-09 CEMA C

Vous pourriez également aimer