Motion
F0440150DWRV03-
Réducteur de vitesse - 150:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI08746020
N° MFRF0440150DWRV03-
Prix6,945.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 150:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI08746020
N° MFRF0440150DWRV03-
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
Prix6,945.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    55.707 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234536011
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234536011

Aperçu

Description du fabricant
F0440150DWRV03- TAILLE 44 150 À 1 DOUBLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good