Motion
F0600300DHJV03-
Réducteur de vitesse - 300:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08747145
N° MFRF0600300DHJV03-
Prix9,061.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 300:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08747145
N° MFRF0600300DHJV03-

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,061.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    18 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    71.486 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234547802
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    766234547802

Aperçu

Description du fabricant
F0600300DHJV03- TAILLE 60 300 À 1 DOUBLE