Motion
F0440300DFBT03-
Réducteur de vitesse - 300:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08747198
N° MFRF0440300DFBT03-
Prix7,583.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 300:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08747198
N° MFRF0440300DFBT03-

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,583.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    58.607 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234548335
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    766234548335

Aperçu

Description du fabricant
F0440300DFBT03- TAILLE 44 300 À 1 DOUBLE