Motion
F0600400DFGV03-
Réducteur de vitesse - 400:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08747548
N° MFRF0600400DFGV03-
Prix9,061.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 400:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08747548
N° MFRF0600400DFGV03-
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
Prix9,061.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    18 po
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    71.786 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234552066
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    766234552066

Aperçu

Description du fabricant
F0600400DFGV03- TAILLE 60 400 À 1 DOUBLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good