Motion
F0600500DBNT02-
Réducteur de vitesse - 500:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08747595
N° MFRF0600500DBNT02-
Prix8,153.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 500:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08747595
N° MFRF0600500DBNT02-

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,153.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    500:1
  • Poids
    73.256 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234552653
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234552653

Aperçu

Description du fabricant
F0600500DBNT02- TAILLE 60 500 À 1 DOUBLE