Motion
F060075.DBNX02-
Réducteur de vitesse - 500:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08747922
N° MFRF060075.DBNX02-
Prix8,153.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 500:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08747922
N° MFRF060075.DBNX02-
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
Prix8,153.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    18 po
  • Ratio
    500:1
  • Poids
    105.806 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234556156
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234556156

Aperçu

Description du fabricant
F060075.DBNX02- TAILLE 60 75 À 1 DOUBLE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif