Motion
F050075.DWJT03-
Réducteur de vitesse - 500:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08748055
N° MFRF050075.DWJT03-
Prix7,336.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 500:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08748055
N° MFRF050075.DWJT03-

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,336.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    500:1
  • Poids
    56.695 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234557603
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    766234557603

Aperçu

Description du fabricant
F050075.DWJT03- TAILLE 50 75 À 1 DOUBLE