Motion
BL634
Chaîne à feuilles – Laçage 3 x 4 , pas de 19.05 mm, résistance à la rupture 73400 N, longueur totale 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08748673
N° MFRBL634
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à feuilles – Laçage 3 x 4 , pas de 19.05 mm, résistance à la rupture 73400 N, longueur totale 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08748673
N° MFRBL634
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    73400 N
  • Laçage
    3 x 4
  • Longueur par pas de 100
    1908 mm
  • Plaque de liaison Hauteur  
    17.80 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    3.10 mm
  • Longueur totale
    100 pi
  • Épingle Diamètre  
    7.92 mm
  • Pas  
    19.05 mm
  • Poids
    1.63 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    16 mm

Détails

  • Zone de roulement
    0.98 cm2
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347

Aperçu

Description du fabricant
BL634 100FT BL 634 100 pi
  • Boîte de 100 pi
  • Prix par pi