Motion
YAR 208-2LPW/ZM

SKF
YAR 208-2LPW/ZM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 1.9370 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08748752
N° MFRYAR 208-2LPW/ZM
Prix180.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 208-2LPW/ZM

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 1.9370 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI08748752
N° MFRYAR 208-2LPW/ZM
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
Prix180.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8268 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    1.9370 po
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Enduit de zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6902 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4271 lbf
  • Type de joint
    Contact/Gouttière
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
YAR 208-2LPW/ZM BRG