Spécifications
Dimensions
- Hauteur30 cm
- Longueur58 cm
- TailleXL
- Poids9 kg
- Largeur45 cm
Détails
- Classe ANSIR3
- CouleurJaune haute visibilité
- Description de la constructionD Résistant à l’eau avec accès par anneau
- Descriptionidéal pour les entrepreneurs en électricité et les services publics, la pétrochimie, l’exploitation minière, l’entretien technique des hôpitaux et des usines, le CVCA, l’énergie éolienne, la mécanique automobile hybride, la remédiation environnementale, le soudage, les télécommunications/câbles et les services d’urgence.
- Type de vêtementXL
- Haute visibilitéOui
- Type de hotteCapuchon intégré
- Numéro CUP du fabricant616314219788
- CUP_NON616314219788
Aperçu
- Jersey 100 % coton 12 oz, coquille enduite de polyuréthane ignifuge et respirante
- Cote ARC : ATPV 16.2 cal/cm2
- Extérieur en polyester ignifuge, respirant et enduit de jersey 100 % coton
- Ruban réfléchissant ignifuge appliqué à chaud
- Fermeture éclair en résine ignifuge avec rabat-tempête
- Capuchon rabattable réglable pouvant accueillir un casque de sécurité
- Accès au harnais étanche en D
- 2 poches à rabat inférieures extérieures avec fermeture à boucles et à crochets FR
- Ajustement du poignet à boucles et à crochets FR
- NFPA 70E, ASTM F1891, ASTM F2733, ANSI 107-2015
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation