Motion
FC321-06RL
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 5/16 po DI, 0.67 po DE, pression de service de 350 psi, pression d’éclatement de 1750 psi, couvercle en polyester, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08748842
N° MFRFC321-06RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 5/16 po DI, 0.67 po DE, pression de service de 350 psi, pression d’éclatement de 1750 psi, couvercle en polyester, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08748842
N° MFRFC321-06RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2 po
  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Hauteur
    0.67 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.31 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.31 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.67 po
  • Diamètre extérieur
    0.67 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    0.67 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Applications au butane et au propane sur l’équipement mobile ou stationnaire.
  • Demandes
    Applications au butane et au propane sur l’équipement mobile ou stationnaire.
  • Pression d’éclatement
    1750 psi
  • Couleur
    Noir
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresses multiples
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Style de couverture
    Imprégné
  • Description
    FC321-06RL
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    350 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil en polyester et en acier inoxydable
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC321-06RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146078834
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 psi
  • Température maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    350 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    350 psi
  • Normes respectées
    Homologation UL MH6044
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Applications au butane et au propane sur l’équipement mobile ou stationnaire.
  • CUP_NON
    678146078834
  • Pression de service
    350 psi
  • Température de fonctionnement max.
    250°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
FC321-06RL
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon